Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044 Gr. 3XL schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p354097
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223277005
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Full-Zip Herren Fleecejacke JN044

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100 % Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, James, &, Nicholson, Full-Zip, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,21*
€ 35,70*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 41,89*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.