Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-1079 Gr. M orange/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-1079 Gr. M orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-1079 Gr. M orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930-1079 Gr. M orange/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396857
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1146-930-1079-M
EAN/GTIN:
     5702820491345
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
ENGEL Warnschutz Shell Jacke Safety 1146-930

Ausführung:
  • moderne Passform
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • Reißverschluss zum Einzippen
  • viele funktionelle Taschen
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 3
  • Normen: EN ISO 20471 / EN 343: Class 3-3
Material: 
100% Polyester, 190 g/m²
Mit Coating
WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
M
Farbe:
orange/anthrazit grau
Wassersäule:
20.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
190 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,14*
€ 160,37*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 166,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 196,17*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1146-930-10-2XL
ab € 128,47*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-3XL
ab € 129,25*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-4XL
ab € 128,52*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-5XL
ab € 128,74*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-6XL
ab € 129,08*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-L
ab € 128,63*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-M
ab € 128,36*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-S
ab € 128,26*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-XL
ab € 128,21*
Ähnlich
Engel
1146-930-10-XS
ab € 129,28*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-2XL
ab € 128,22*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-3XL
ab € 128,96*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-4XL
ab € 128,18*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-5XL
ab € 128,22*
Ähnlich
Engel
1146-930-101-6XL
ab € 129,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.