Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Gr. 3XL grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2307897
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457374935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS 

Mit der Sommer-Softshelljacke FLEXS von Leibwächter haben Sie im Frühjahr und Sommer eine leichte, atmungsaktive und wasserdichte Softshelljacke zur Auswahl, die Sie bei jedem Wetter schützt. Das Material aus 92% Polyester und 8% Polyester-Pongee ist atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die LWTEX-Membran schützt Sie zusätzlich vor sämtlichen Wettereinflüssen. Die Jacke ist mit Reflektoren ausgestattet und bietet so gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Die Softshelljacke von Leibwächter verfügt über zwei Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, sowie zwei großen Innentaschen.

Ausführung:
  • leichte, atmungsaktive, 3-lagige Softshelljacke für Frühjahr / Sommer
  • wasserdicht: 8000 mm 
  • atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h
  • Vier-Wege Stretchgewebe
  • Zusätzlich schützt die LWTEX-Membran gegen Wettereinflüsse
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
  • Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
  • 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln
  • 2 große Innentaschen
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • verlängertes Rückenteil
  • abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Gummizug
Material:
92% Polyester 100D/ 8% Polyester-Pongee (TPU Membrane + Fleece)
260 g/m² 

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
grün/schwarz
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
8.000 mm
Material:
92% Polyester / 8% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke grün, Leibwächter, Sommer-Softshelljacke, Herren, FLEXS, Gr., 3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,17*
€ 78,37*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 84,88*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.