Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10165 Gr. 3XL orange/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10165 Gr. 3XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10165 Gr. 3XL orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Safety T-Shirt 9544-182-10165 Gr. 3XL orange/blue ink
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2116864
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9544-182-10165-3XL
EAN/GTIN:
     5702820486037
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
ENGEL Warnschutz T-Shirt Safety 9544-182

Ausführung:
  • moderne Passform
  • weich und angenehm
  • aus bequemem Pikee-Stoff
  • Rippstrick am Halsausschnitt
  • Bekleidungsklasse 2
Material: 
55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

Pflegehinweis:
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Größe:
3XL
Farbe:
orange/blue ink
Material:
55% Baumwolle / 45% Polyester
Form:
kurzarm
Gewicht:
190 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt xxxl, warnschutz t-shirt, herren-t-shirts orange, ENGEL, Warnschutz, Safety, T-Shirt, 9544-182-10165, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,32*
€ 57,65*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 63,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 71,01*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
9544-182-10-2XL
ab € 43,26*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-3XL
ab € 43,42*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-4XL
ab € 43,29*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-5XL
ab € 43,53*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-6XL
ab € 43,34*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-L
ab € 43,45*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-M
ab € 43,28*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-S
ab € 43,33*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-XL
ab € 43,43*
Ähnlich
Engel
9544-182-10-XS
ab € 43,41*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-2XL
ab € 43,55*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-3XL
ab € 43,55*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-4XL
ab € 43,25*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-5XL
ab € 43,23*
Ähnlich
Engel
9544-182-101-6XL
ab € 43,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.