| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1679451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539385067 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Ausführung: - Angenehmes 2 Lagen Material, Außenseite Baumwoll-Single-Jersey, Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- JN1809: leicht tailliert
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle, 380 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | rot | Ausführung: | Jacke | Material: | 55% Polyester / 45% Baumwolle | Form: | langarm | Gewicht: | 380 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen xs, damen jacke, damen jacke xs, James, &, Nicholson, Damen, JN1809 |
| | |
| |