Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. S dark-melange/black
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1679106
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539126769
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147

Ausführung:
  • Angenehmes, weiches 2 Lagen Softshellmaterial
  • Fleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • JN1147: leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
dark-melange/black
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke gr s black, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Damen, JN1147
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 46,60*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 53,02*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.