Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1668537
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-22218-5XL
EAN/GTIN:
     5711074792580
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
  • Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
  • Regulierbarer Gummizug im Saum.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 320 g/m²

waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung
Industriewäsche Kategorie C2
3-lagiges Soft Shell. Kann max. 1% einlaufen.

Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
320 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 137,70*
€ 170,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 171,46*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 172,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 173,52*
Lager 7NBYA
1
1
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 176,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.