Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland PICHL 3-IN-1 OUTDOORJACKE Gr. 3-XL (58/60) 20060-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1253242
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     20060-3
EAN/GTIN:
     4025888242430
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
3-in-1 Jacke
- Außenjacke Obermaterial: 100% Polyester, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 3.000g/m²/24 h
- Wassersäule: 3.000 mm
- Futter: 100 % Polyester, Netzfutter
- Farbe: schwarz Innenjacke:
- Material:100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet
- Farbe: schwarz
- Größen: S-XXXL Außenjacke:
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- verdeckter 2-Wege Reißverschluss mit Patte
- herausnehmbare, wärmende Fleece-Innenjacke
- Kragen mit Kinnschutz
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Ärmelabschlüsse und Saum
- Weitenverstellbar
- vorgeformte Ärmel
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbare Fleece-Innenjacke
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 1 Innentasche Fleece-Innejacke, getrennt tragbar:
- Saum
- Weitenverstellbar
- Kragen mit Kinnschutz
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
3.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Doppeljacke, Kombijacke, freizeitjacke xl, 3-in-1 jacke, craftland outdoorjacke, Craftland, PICHL, 3-IN-1, OUTDOORJACKE, Gr., 3-XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 49,95*
€ 66,02*
€ 4,90*
ab € 50,62*
€ 66,05*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 92,31*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.