| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1224745 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223548716 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Men's Softshell Jacket JN1148
Ausführung: Angenehmes, weiches 2 Lagen Softshellmaterial Fleece-Innenseite in Kontrastfarbe Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Stehkragen 2 seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss JN1147: leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | dark-melange/green | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke grün, James, &, Nicholson, Herren, Softshell, Jacke |
| | |
| |