Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1220449
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102.8.5
EAN/GTIN:
     4044465240645
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Protective Sole: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich"}
Weitere Informationen:
Größe:
43
Größe UK:
8.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
935 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,51*
€ 169,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,28*
€ 170,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 176,39*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 143,15*
€ 176,77*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,39*
€ 209,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,27*
€ 203,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 169,28*
€ 201,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,23*
€ 182,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,43*
€ 174,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,75*
€ 160,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.