| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1217884 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497590841 |
| |
|
| | |
| Diese monokristalline Diamantpaste ist ideal geeignet für eine mühelose und zeitsparende Bearbeitung von Titan, gehärteten Stählen und Edelstählen. Alle Diamantpasten von LUKAS unterliegen denselben Qualitätsstandards: Eine hohe Konzentration an Diamanten ermöglicht optimale Polierergebnisse bei nur geringem Pastenverbrauch. Die geprüfte einheitliche Korngröße sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein gleichbleibendes Ergebnis verlassen können. Zusätzlich sind die Pasten universell löslich in Öl, Wasser und Alkohol und bis zu 130°C temperaturstabil, was Ihnen ein Arbeiten auch zwischen zwei Arbeitsschritten ermöglicht. Aufgrund der agglomeratfreien Herstellung und der hohen Viskosität ist die Diamantpaste ideal für den Maschineneinsatz geeignet. Die Paste wurde speziell für den Formenbau entwickelt. Optimale Oberflächenergebnisse erzielen sie auf Materialien im Bereich 50-70 HRC. Weitere Informationen: | | Korngröße: | 3 | Inhalt: | 5 g | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,70* | € 56,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 43,14* | € 56,89* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,00* | € 56,91* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 41,29* | € 65,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|