Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1215651
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-20209-XS
EAN/GTIN:
     5711074709496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, Damenpassform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,103 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
210 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,23*
€ 117,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 118,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 120,07*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 140,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 115,00*
€ 140,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.