Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1215593
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-09-L
EAN/GTIN:
     5711074646104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit Climascot-Futter

Ausführung: 
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
210 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 98,84*
€ 125,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 126,87*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 128,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 115,48*
€ 141,77*
Lager 7NBYA
5
1
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 144,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.