| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1213765 Herst.-Nr.: 18035-249-20209-4XL EAN/GTIN: 5711074651122 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend
Ausführung: Leichte Meterware Winddicht und wasserabweisend Nähte sind verklebt Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation Kapuze ist abnehmbar,gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste Innentasche mit Reißverschluss ID-Kartenhalter ist abnehmbar Brusttasche mit Reißverschluss Vordertaschen mit Reißverschluss Gummizug in der Unterkante, regulierbar Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei Rippenbündchen (verdecktunter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken Mit Druck und Reflexen Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,154 clo)
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 115 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterschutzjacke xxxxl rot, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, Mascot, ACCELERATE, mit, CLIMASCOT-Futter,, winddicht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,47* | € 166,54* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,67* | € 167,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 169,46* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 137,61* | € 176,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,29* | € 195,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|