Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschleifmaschine HSM 300 S Hegner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschleifmaschine HSM 300 S Hegner
Scheibenschleifmaschine HSM 300 S Hegner
Scheibenschleifmaschine HSM 300 S Hegner
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4033192006099
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     60100000
EAN/GTIN:
     4033192006099
Suchbegriffe:
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
scheibenschleifmaschine hegner
scheibenschleifmaschine
Scheibenschleifmaschine HSM 300S

Klettbefestigung für Schleifscheiben • Fester, eloxierter Aluminiumtisch • Schleifeinheit schwenkbar • Der Schleiftisch bleibt immer im waagerechter Position • Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels • Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45° • Mit Absaugstutzen 58 mm Ø • Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag

Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg
Drehzahl:
1400 min-1
Scheiben-Ø:
300 mm
Tischgröße:
520 x 260 mm
Nennleistung:
230 V/750 W
Max. Neigungs-/Gehrungswinkel:
45 °
Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeuge, und, PREMIUM, 2016, online), HSM, 300S, (print, Schleiftechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,61*
€ 1.316,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,12*
€ 1.290,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,67*
€ 1.261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,39*
€ 1.241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,99*
€ 1.230,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.