Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381686204 Herst.-Nr.: DHR243RTJ EAN/GTIN: 0088381686204 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
.Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer - Bürstenloser Motor für weniger Verschleiß bei mehr Leistung und Ausdauer
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0 Ah Akkus
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX02
Lieferumfang: - Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät (22 Min.), Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrfutter für zylindrische Bohrer, MACPAC
Weitere Informationen: | | Spannung: | 18 V | Kapazität: | 5 Ah | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | Gewicht mit Akku: | 3,4 kg | Einzelschlagenergie: | 2,0 J | Triaxialer Vibrationswert: | 13,0 m/s² | Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl: | 27/24/13 mm | Akkuspannung: | 18 V | Standard: | 158057-6,194079-2,194079-2,194080-7,194080-7,324219-0,821552-6,837649-1,A-68161,B-14037,B-14059,B-14065,B-14071,B-30536,D-08729,D-08735,D-42363,D-42379,D-42400,D-42444,P-05505,P-05511,P-05527,P-05533,P-18013,P-21646,P-24963,P-25068,P-25074,P-25080,P-25096,P-25105,P-25111,P-35243 | Leerlaufdrehzahl: | 0 - 950 min?¹ | Bohrleistung in Beton: | 24 mm | Bohrleistung in Stahl: | 13 mm | Bohrleistung in Holz: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, schnellladegerät, elektro-bohrhammer makita, 4001790204, 01790204 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 400,64* | € 425,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,99* | € 430,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,88* | € 437,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 416,70* | € 444,73* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,35* | € 480,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|