Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube fix TK 12000kg, DxL M30x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube fix TK 12000kg, DxL M30x45
Ringschraube fix TK 12000kg, DxL M30x45
Ringschraube fix TK 12000kg, DxL M30x45
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429803116
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RSH30
EAN/GTIN:
     8013429803116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben

Massive Ausführung
Hochfestes Metall, rot lackiert.
• Geprüfte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –20 °C; nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C; keine
von 100 °C bis 200 °C; –15 %
von 200 °C bis 300 °C; –20 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,70 kg
Tragfähigkeit:
12000 kg
Maße B:
108 mm
Maße H:
109 mm
Maße A:
60 mm
Maße C:
65 mm
Maße E:
24 mm
Maße F:
24 mm
DxL:
M30x45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m30x45, din 580, din 580 m30, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Ringschrauben, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,59*
€ 44,96*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,41*
€ 45,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 45,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 50,08*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,25*
€ 52,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.