Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube fix TK 10000kg, DxL M27x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube fix TK 10000kg, DxL M27x45
Ringschraube fix TK 10000kg, DxL M27x45
Ringschraube fix TK 10000kg, DxL M27x45
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429803109
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RSH27
EAN/GTIN:
     8013429803109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauben

Massive Ausführung
Hochfestes Metall, rot lackiert.
• Geprüfte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –20 °C; nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C; keine
von 100 °C bis 200 °C; –15 %
von 200 °C bis 300 °C; –20 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,66 kg
Tragfähigkeit:
10000 kg
Maße B:
108 mm
Maße H:
109 mm
Maße A:
60 mm
Maße C:
65 mm
Maße E:
24 mm
Maße F:
24 mm
DxL:
M27x45 mm
Weitere Suchbegriffe: m27 ringschraube, ringschraube, ösenschraube 4x45, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Ringschrauben, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,06*
€ 41,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 44,90*
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,63*
€ 46,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,35*
€ 48,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,17*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.