Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube fix TK 3000kg, DxL M14x21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube fix TK 3000kg, DxL M14x21
Ringschraube fix TK 3000kg, DxL M14x21
Ringschraube fix TK 3000kg, DxL M14x21
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429803055
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RSH14
EAN/GTIN:
     8013429803055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauben

Massive Ausführung
Hochfestes Metall, rot lackiert.
• Geprüfte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –20 °C; nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C; keine
von 100 °C bis 200 °C; –15 %
von 200 °C bis 300 °C; –20 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Tragfähigkeit:
3000 kg
Maße B:
63 mm
Maße H:
62 mm
Maße A:
35 mm
Maße C:
35 mm
Maße E:
14 mm
Maße F:
14 mm
DxL:
M14x21 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m14, ringschraube, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Ringschrauben, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,99*
€ 10,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.