Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube fix TK 1600kg, DxL M12x21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube fix TK 1600kg, DxL M12x21
Ringschraube fix TK 1600kg, DxL M12x21
Ringschraube fix TK 1600kg, DxL M12x21
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429803048
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RSH12
EAN/GTIN:
     8013429803048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben

Massive Ausführung
Hochfestes Metall, rot lackiert.
• Geprüfte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –20 °C; nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C; keine
von 100 °C bis 200 °C; –15 %
von 200 °C bis 300 °C; –20 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Tragfähigkeit:
1600 kg
Maße B:
63 mm
Maße H:
62 mm
Maße A:
35 mm
Maße C:
35 mm
Maße E:
14 mm
Maße F:
14 mm
DxL:
M12x21 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, fs hebetechnik ringschraube m12, din 580, din 580 m12, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Ringschrauben, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 10,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 10,92*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.