Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 3/4Z TK 4,75t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 3/4Z TK 4,75t
Schäkel geschweift 3/4Z TK 4,75t
Schäkel geschweift 3/4Z TK 4,75t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077121948
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG475
EAN/GTIN:
     4250077121948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Nenngröße:
3/4" mm
Tragfähigkeit:
4,75 t
Maße B:
19,0 mm
Maße A:
31,8 mm
Maße C:
71,0 mm
Maße D:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,98*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 4,45*
€ 6,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 6,82*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.