Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm
Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm
Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm
Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm
Magnetetikett weiß besch. 50 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569227537
Hersteller:
     Kingfine Magnetics
Herst.-Nr.:
     ME10050
EAN/GTIN:
     4053569227537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
Magnetettiket

• Ideal für Lager- und Verkaufsregale
Nähere Ausführung siehe Magnetband, Beutel à 100 Stück.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Breite x Länge:
50 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Regale, Lager-/Regalbeschriftung
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,47*
€ 27,27*
2 Tage
35
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,49*
€ 27,51*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,25*
€ 28,40*
1 Tag
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,49*
€ 28,56*
5 Tage
35
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.