Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
A-Podestleiter,fahrbar,klappbar, 5Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405527058
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52705
EAN/GTIN:
     4031405527058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Kräftige Profilholme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag Beidseitiger Handlauf Dreiseitiges Plattformgeländer Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht, mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm Oben mit großer Ablageschale Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und fpr den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen Ballastgewichte sorgen für die erforderliche Standsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,15
Leiterbreite:
650
Plattformhöhe:
1,15
Stufenanzahl inkl. Plattform:
5
Schrittlänge:
1,40
Höhe einschließlich Geländer:
2,15
Querrohrbreite ca.:
0,85
Gesamtlänge geklappt:
2,75
Ballastgewicht ca.:
30,0
Gewicht mit Ballast ca.:
67,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.437,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,38*
€ 1.963,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,81*
€ 1.937,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,27*
€ 1.838,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,91*
€ 1.776,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,62*
€ 1.710,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.