Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198205006
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20500
EAN/GTIN:
     4030198205006
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, unverpackt

• Gewachst, mit arrondierten Kanten
• In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 25 kg
• Ca. 16 m pro kg (= ca. 400 m)
• Bruchlast: ca. 7000 N

Weitere Informationen:
Bruchlast:
ca. 7000 N
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Verpackungsstahlband, für, Abroller, Stahlband, Verpackungsstahlbänder, Band, und, Zubehör, Umreifungsgeräte, Stahlbänder, Stahlbandabroller, Bänder, Verpackungs-Stahlbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12600
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,28*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 2,8475*
€ 3,6675*
7 Tage
12825
25
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,68*
1 Tag
12325
25
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,81*
Lager 7
981
25
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,09*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,16*
€ 3,76
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 102,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.