Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer 500 mm breit Höhe 800-1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer 500 mm breit Höhe 800-1400 mm
Rollständer 500 mm breit Höhe 800-1400 mm
Rollständer 500 mm breit Höhe 800-1400 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127107029
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     30219084
EAN/GTIN:
     4030127107029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Rollenständer, schwere Ausführung

• Belastbar bis 200 kg
• Stabile Stahlkonstruktion
• Tragrolle Ø 50 mm, verzinkt
• Klemmung per Kreuzgriff
• RAL 5010 enzianblau/ Oberteil verzinkt

Weitere Informationen:
Auflagebreite:
500 mm
Höhe verstellbar:
800–1400 mm
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Rollständer, Rollenständer, Förderbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 205,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 205,29*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.