Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil.100 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil.100 1m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127105612
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     7491
EAN/GTIN:
     4030127105612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Kugelrollentisch Serie 81110, Bahnlänge 1 m

Einsatzbereiche
Verteil- oder Drehstationen.
Kreuzungspunkte von Rollen- und Röllchenbahnen.
Geeignet für Fördergut mit stabilem, ebenem Boden.
• Robuste Bauart
Tischplatte (Stahlblech 3 mm verzinkt), zusätzliche Verstärkung durch eingeschweißte Flachstahlstreben.
Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse und stahlblanker, polierter Kugelrolle.
Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle (Ø 25,4 mm).
Tragkraft ca. 100 daN/m².
Zubehör
Kugelrollentische mit Laufkugel (Ø 22 mm) auf Anfrage.
Weiteres Zubehör, Unterstützungsblöcke auf Anfrage
• Hinweis:
Kugelrollentische werden individuell gefertigt, Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst. Gewünschte Tragkraft daher bitte stets angeben.
Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, kugelbahn breite 500, Tische, -Kugelrollentische, Klein-Rollenbahnen, Kugelrollentische, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,89*
€ 662,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,70*
€ 663,00*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,50*
€ 780,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,08*
€ 1.006,26*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,71*
€ 731,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,89*
€ 691,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 57,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 62,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.