Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127101669
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2650
EAN/GTIN:
     4030127101669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Stahlrolle Ø 50 mm

• Variabel und anpassungsfähig
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von – bis ca.:
1,9–4,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Rollenbahnen, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,30*
€ 1.334,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,26*
€ 1.379,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,54*
€ 1.401,08*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,86*
€ 1.588,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,99*
€ 1.573,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,72*
€ 1.508,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,31*
€ 1.468,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,30*
€ 1.430,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 54,71*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03052
ab € 103,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.