Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 300 1,76-4,35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 300 1,76-4,35m
Scheren-Rollenbahn Breite 300 1,76-4,35m
Scheren-Rollenbahn Breite 300 1,76-4,35m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127101508
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2646
EAN/GTIN:
     4030127101508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn breite 300 1,76-...
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Stahlrolle Ø 50 mm

• Variabel und anpassungsfähig
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Rollen pro Achse:
1
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von – bis ca.:
1,76–4,35 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-rollenbahn, Scheren-Rollenbahnen, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,20*
€ 1.125,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,11*
€ 1.162,91*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,34*
€ 1.181,25*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,26*
€ 1.339,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,46*
€ 1.329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,70*
€ 1.277,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,76*
€ 1.243,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,20*
€ 1.203,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 46,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 62,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03050
ab € 98,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.