Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82 X 70 mm Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82 X 70 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 X 70 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82 X 70 mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885056490
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40/82/70/73/20
EAN/GTIN:
     4021885056490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle mit Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Radbreite:
70 mm
Rad-Ø:
82 mm
Nabenlänge:
74,0 mm
Rad-Körper:
Stahl-Kern
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Kugellager mm:
20x47x14
Kugellager Typ:
6204-Z
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Räder, und, Rollen, Lenkräder, für, Gabelrollen, Gabelhubwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 25,71*
€ 33,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,78*
€ 33,63*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 33,67*
€ 4,90*
ab € 25,43*
€ 34,30*
6 Tage
16
€ 4,30*
ab € 27,25*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.