Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005800174483
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800174483
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® Doppelseitiges Profi-Verlegeband

Produktbeschreibung
Professionelle Anwendungen.
Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge.
Ideal für den Messebau
Färbt nicht auf PVC/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände.
Technische Daten
Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden
Gesamtdicke: 0,25 mm
Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm
Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Abmessung L x B:
25 m x 50 mm
Länge m x Breite mm:
25x50
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
36
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 20,52*
4 Tage
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 20,93*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 20,94*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 22,66*
Lager 7
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,77*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 146,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,69*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
ab € 113,53*
Zubehör
k.A.
ab € 203,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.