Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PGS24/280 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PGS24/280 SST STRECKE
Stützenfuß PGS24/280 SST STRECKE
Stützenfuß PGS24/280 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953996505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PGS24/280
EAN/GTIN:
     5701953996505
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PGS
Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
24 mm
D:
280-345 mm
E:
180 mm
F:
100 mm
C:
125 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PGS24/280
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüsse, Pfostenanker, Stützenfuss, auf, Beton
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,83464*
€ 256,3446*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 297,11004*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,0868*
€ 311,5182*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,71004*
€ 319,65*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,3446*
€ 305,05007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,0246*
€ 299,90927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,88462*
€ 289,0327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,5646*
€ 279,13187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,83464*
€ 256,84322
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 35,97244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.