| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5412298019407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 19407 EAN/GTIN: 5412298019407 |
| |
|
| | |
| Motto-Stacheldraht Zinkalu 2-drähtig, 4-spitzig, 1,7 mm Ø, Stachelabstand 10 cm, Zinkalu-Legierung = 95 % Zink und 5 % Aluminium. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,55 kg | Rolle: | à 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: und, Drähte, Motto, Zäune, Motto-Stacheldraht, Zinkalu |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 14,57* | € 21,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 14,60* | € 21,47* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 13,82* | € 21,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,61* | € 21,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,70* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2914* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|