Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Körner 125x14mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Körner 125x14mmFORMAT
Automatik-Körner 125x14mmFORMAT
Automatik-Körner 125x14mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784540315
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3068780125
EAN/GTIN:
     4317784540315
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
automatik körner
Automatikkörner Ausführung: Selbstschlagende Präzisionsausführung aus vernickeltem Automatenstahl, mit 2-Komponenten-Handschutz. Schlanker Schaft mit auswechselbaren, gehärteten Spitzen. Die Schlagkraft ist durch Drehen des Griffendes einstellbar.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
14 mm
Schlagkraft:
60–130 N
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068780125
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Körner, automatisch, Automatik, 3068780125, 68780125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
267
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 19,92*
Lager 7
228
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 20,04*
2 Tage
263
€ 7,90*
ab € 14,39*
€ 20,34*
5 Tage
134
€ 4,30*
ab € 14,90*
€ 21,41*
3 Tage
262
€ 8,50*
ab € 16,64*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.