Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP
DIN 582 Edelstahl A2 M10 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784525831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784525831
EAN/GTIN:
     4317784525831
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter, DIN 582, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
25 mm
Nennmaß:
M10
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, din 582 m10 a2, edelstahlmutter din 582, din 582 m10, Transportösen, DIN582, M10, Muttern, diverse, Formen, 00582.920, AM582100, Ringmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
43
25
€ 4,79*
ab € 1,6369*
€ 1,8069*
26 Tage
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 2,1528*
€ 2,3728*
4 Tage
69
25
€ 4,30*
ab € 3,1403*
€ 3,3168*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 3,2529*
€ 3,4929*
1 Tag
75
25
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8069*
€ 2,15021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7669*
€ 2,10261
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6969*
€ 2,01931
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6569*
€ 1,97171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6369*
€ 1,94791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,1725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.