Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784493215
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784493215
EAN/GTIN:
     4317784493215
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz, gerade genutet, Oberfläche blank

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1315).
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
4–12; 12–20; 20–30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer mit Zylinderschaft, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 56,98*
€ 72,38*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,67*
€ 72,39*
1 Tag
72
€ 4,95*
ab € 57,89*
€ 73,91*
4 Tage
68
€ 4,30*
ab € 57,13*
€ 74,14*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 76,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.