| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784477819 Herst.-Nr.: 3017240060 EAN/GTIN: 4317784477819 |
| |
|
| | |
| Grundloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde Ausführung: Mit Schälanschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit verstärktem Schaft | Gewinde: | M6 | Gesamtlänge: | 80 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | 10 | Sperrcode: | 0 | Al, Al- und Mg-Leg.: | 15 | Schaft-Ø: | 6,0 mm | Steigung: | 1,00 mm | Kernloch-Ø: | 5,00 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | Norm: | DIN 371 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3017240060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Maschinengewindebohrer, Metrisches, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Linksgewinde, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Sackloch, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 1724, 3017240060, 17240060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,23* | € 16,17* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 11,96* | € 17,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 17,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 17,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 13,49* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|