Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT
Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT
Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784348775
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348775
EAN/GTIN:
     4317784348775
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
Parallelschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Loch-Ø:
9,5 mm
Spannweite:
125 mm
Backenbreite:
100 mm
Spanntiefe:
55 mm
Lochabstand:
72 x 58 mm
Ambossfläche:
40 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Handwerkzeug, Schraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Parallelspanner, Parallelschraubstöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 5,90*
ab € 83,41*
€ 102,57*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 102,58*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 85,54*
€ 104,85*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 85,14*
€ 106,75*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 107,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348805
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.