| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784305273 Herst.-Nr.: 4317784305273 EAN/GTIN: 4317784305273 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochtemperaturfett • Produktbeschreibung Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen/Belastungen und schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen. Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. • Anwendungsgebiete Geeignet für alle extrem temperaturbelasteten Lagerstellen an: Ofenanlagen (Glüh- und Trockenofen, Drehrohrofen). Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren. Spezielle Elektromotoren. Abgasventilatoren für aggressive Medien. Absperrschieber in Schüttgutanlagen. Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +200 °C). Tropfpunkt: > 240 °C. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Farbe: champagner/beige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 400-g-Kartusche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturfett 400g kartusche e-coll, kugellagerfett kartuschen, kartusche 400g kugellagerfett, Hochdruck-Haftfett, Hochleistungsfett, Fett, Fette, Haftfließfett, Grafit, Hochtemperaturfette, Grafit-Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,42* | € 11,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,74* | € 11,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,86* | € 11,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,87* | € 11,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,02215* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|