Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784151771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151771
EAN/GTIN:
     4317784151771
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Schlüsselweite:
24,0 mm
Abmessung:
M16
mmax./*:
13/14,8* mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4033 m16, din 934 fg, Sechskantmuttern, D934, Sechskant-Muttern, Vergleiche, ISO, 4032, 934, Mutter, DIN, galZn, DIN934, verzinkt, AM934160, Muttern, diverse, Formen, Stahl, 00934.810, M16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2500
100
€ 4,95*
ab € 0,0773*
€ 0,1104*
Lager 7
2125
100
€ 4,79*
ab € 0,0793*
€ 0,1136*
1 Tag
2500
100
€ 8,50*
ab € 0,0885*
€ 0,1249*
2 Tage
266
100
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1674*
7 Tage
4600
100
€ 4,30*
ab € 0,1276*
€ 0,1794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.