Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.-Schleifstift STK 2,0x 45mm/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.-Schleifstift STK 2,0x 45mm/3 FORMAT
Diam.-Schleifstift STK 2,0x 45mm/3 FORMAT
Diam.-Schleifstift STK 2,0x 45mm/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137645
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137645
EAN/GTIN:
     4317784137645
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
FORMAT
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Ø:
2 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, diamant schleifstift schaft 3,0, diamant kugelschleifstift, schleifstift kugelform, Polierstifte, Flexstifte, Polierstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Poliflex-Stifte, Schleifstifte, Schleifmittel, Schleifkörper, Poliflex-Stift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 6,71*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,74*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,81*
6 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,94*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 5,39*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.