Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Blechschälb. HSS 16-30,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107754
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107754
EAN/GTIN:
     4317784107754
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), HSS, Oberfläche Tenifer-behandelt

Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Weitere Informationen:
Größe:
3
Gesamtlänge:
76 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
9 mm
Schaftlänge:
22 mm
Bohrbereich:
16,0–30,5 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, format blechschälbohrer, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 8,55*
€ 12,26*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 18,44*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 13,52*
€ 18,94*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,40*
4 Tage
35
€ 4,30*
ab € 13,75*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.