Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 -H galZn M8x20 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 -H galZn M8x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M8x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M8x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M8x20 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784057905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784057905
EAN/GTIN:
     4317784057905
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-4.8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt * ISO-Maße.
Weitere Informationen:
d:
8 mm
Abmessung:
M8 x 20 mm
Nennmaß:
M 8
dk:
14,5/15,8* mm
Bit:
H 4
k:
4/4,65* mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m8x20, din 965, din 965 m8, AM965820, Vergleiche, ISO, 7046, D965, 965, DIN, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz, Kreuz, Senkschrauben, galZn, Schraube, DIN965, Senkkopfschrauben, Schrauben, M8x20-H, 00965.414, Gewindeschrauben, verzinkt, Kreuzschlitzschraube, M8x20, Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
950
50
€ 4,95*
ab € 0,0461*
€ 0,0679*
Lager 7
808
50
€ 4,79*
ab € 0,0539*
€ 0,0789*
1 Tag
950
50
€ 8,50*
ab € 0,0606*
€ 0,0884*
3 Tage
677
50
€ 6,99*
ab € 0,0644*
€ 0,0944*
5 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,0667*
€ 0,0989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.