Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x13 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784033015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784033015
EAN/GTIN:
     4317784033015
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4,8 mm
Abmessung:
4,8 x 13 mm
dk:
9,5 mm
k min.:
3,25 mm
k max.:
3,55 mm
udf_EDE_Katalog:
30307176
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784033015
Herstellerartikelnummer:
4317784033015
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
kmax.:
3,55 mm
kmin.:
3,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 c, linsenkopfschraube, 4, 8, 7981, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D7981, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, verzinkt, AM79814813, 8x13, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, 07981.014, C4, 8x13-H, Kreuzschlitz, gehärtet, DIN, Artikel, nach, Norm, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0184*
€ 0,0268*
7 Tage
9600
100
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0278*
1 Tag
9600
100
€ 8,50*
ab € 0,0218*
€ 0,0318*
100
€ 9,80*
ab € 0,0264*
€ 0,0385*
4 Tage
9600
100
€ 4,30*
ab € 0,0264*
€ 0,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.