| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784015073 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784015073 EAN/GTIN: 4317784015073 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht 4-eckig • Geflecht 40 x 40 mm • Stärke 2,8 mm • Verzinkt und grün ummantelt RAL 6005 • Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Abmessung: | 50 x 2,8 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, und, ummantelt, verzinkt, Drähte, 4-eckig, RAL, Zäune, grün, 6005 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 43,64* | € 59,05* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 45,20* | € 59,57* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 45,22* | € 59,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 46,37* | € 60,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 45,22* | € 65,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,8088* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|