Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 4 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 4 RIEGLER
T-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 4 RIEGLER
T-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 4 RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322026314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     109827
EAN/GTIN:
     4047322026314
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
T-Steckverbindung

• Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Weitere Informationen:
L1:
18,5 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
udf_EDE_Katalog:
29317005
Für Schlauchaußen-Ø:
4 mm
Länge Anschluss:
18,5 mm
Länge Schlauchverbindung:
37,0 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,44*
3 Tage
75
10
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,44*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.