Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 5 IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368330058
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     33 005
EAN/GTIN:
     4046368330058
Suchbegriffe:
Vierkant-Räumnadel
Vierkanträumnadel
vierkant räumnadel
Vierkant-Räumnadel

Ausführung: HSS, mit Führungszapfen. Dieser wird in die Anfangsbohrung des Werkstückes gesetzt und gewährleistet die lotgerechte Fluchtung des Vierkant-Innenprofils. Damit bei geringer Gesamtlänge nur ein Durchgang notwendig ist, wird die Ausgangsbohrung (Toleranz H8) etwas größer gewählt. Die Schneidflächen sind allseitig feinst geschliffen und sichern eine saubere Oberfläche. Anwendung: Für die winkelgenaue Herstellung von Innen-Vierkantprofilen. Keine Spezialmaschinen und Rüstzeiten notwendig. Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
174 mm
Toleranz JS9:
5,01–5,03 mm
SW:
5 mm
Maß diagonal:
6,72–6,74 mm
Ausgangs-Bohrung Ø:
5,20 mm
Räumlänge min.:
9,5 mm
Räumlänge max.:
19,0 mm
Räumkraft max.:
5,0 kN
Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, 2992, Räumwerkzeug, HSS-Vierkant-Räumnadel, Räumnadel, II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,33*
€ 313,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,11*
€ 314,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 319,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,44*
€ 320,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,77*
€ 323,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.