Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS Gr10IV IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Räumnadel HSS Gr10IV IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368114108
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     11 410
EAN/GTIN:
     4046368114108
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Keilnuten-Stoßräumnadel Typ IV, HSS, 10–14 mm Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen, der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar. Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen. Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.
Weitere Informationen:
Keilnutenbreite:
10 IV mm | 10 lV mm
Toleranz JS9:
± 0,018 mm
f.Keilgröße:
10 x 8 mm
Rückenbreite x Länge:
14,29 x 352 mm
Durchgänge:
3
Einlagen:
2 Stück
Räumlänge:
20–150 mm
Räumkraft:
36,0 kN
f. Keilgröße:
10 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Führungsbuchse, Keilnutenräumnadel, Keilnuträumnadel, Stoßräumnadel, führungsbuchse, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, Typ, IV, mm, 2983, Räumnadel, 10-14, lV, Keilnuten-Stoßräumnadel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 230,52*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,96*
€ 230,53*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,91*
€ 230,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 232,25*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 236,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.