Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torq-Set®, 75mm, #10, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146352151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7718
EAN/GTIN:
     4042146352151
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
  • Torq-Set®
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
18 g
Herstellernummer:
911.7718
Material1:
S2 Spezialstahl
Variantenartikel:
911.7516
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material2:
vernickelt
Profil1:
Torq-Set®
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
#10
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit torq-set, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Lager 7
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,276*
€ 1,956*
11 Tage
210
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,276*
€ 1,956*
7 Tage
210
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,296*
€ 2,048*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,332*
€ 2,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,956*
€ 2,32764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.