Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torq-Set®, 75mm, #6, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146352137
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7716
EAN/GTIN:
     4042146352137
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
  • Torq-Set®
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
911.7716
Material1:
S2 Spezialstahl
Variantenartikel:
911.7516
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material2:
vernickelt
Profil1:
Torq-Set®
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
#6
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit torq-set, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
365
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,12*
€ 1,69*
Lager 7
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,286*
€ 1,936*
12 Tage
365
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,286*
€ 1,936*
8 Tage
365
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,306*
€ 2,028*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,342*
€ 2,134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.