Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW 5300 Powermaster, 5 m MW 5300 Powermaster, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW 5300 Powermaster, 5 m MW 5300 Powermaster, 5m
MW 5300 Powermaster, 5 m MW 5300 Powermaster, 5m
MW 5300 Powermaster, 5 m MW 5300 Powermaster, 5m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083099516
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     50353015
EAN/GTIN:
     4032083099516
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG-MAG-Brenner

Ideal für den Einsatz an Lorch-Schweißstromquellen abgestimmt. Für maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
• Optimale Brennerkühlung
• Hohe Standzeiten
• Ergonomische Brennergriffschale, robuste Bauweise und hohe Lebensdauer
• Leichte und flexible Schlauchpakete
• Optimale Bedienbarkeit in allen Positionen
• Schneller Brennerwechsel durch Euro-Zentralanschluss
• Fernregelung der Stromquelle direkt am Brenner möglich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481389
Beschreibung:
MW 5300 Powermaster, 5 m, wassergekühlt
ED:
100 %
Belastung CO2/Mischgas:
300 A/270 A
Empfehlung:
MicorMIG 300/350 wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, und, LORCH, MIG-MAG-Brenner, Schweiß-, Lichtbogen-, Schneidtechnik, Lichtbogenschweiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.